シャワーいす (回転式)
レバーを下げると、90°ピッチで座面がスムーズに回転します。
仕様(座面)90°ピッチで回転・ロック、組み立て式
材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、グリップ・マット/EVA樹脂
質量(kg)5.7
耐荷重120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×550×780~880
座面高さ(mm)450~550・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番0-8070-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×330
先端径(Φmm)(パイプ)28
内容量1脚