最高級牛革往診鞄 (RUSTICANA)

最高級牛革往診鞄 (RUSTICANA) アズワン 最高級牛革往診鞄 (RUSTICANA) アズワン 最高級牛革往診鞄 (RUSTICANA) アズワン

上品でクラシカルなデザインが特長の高級往診鞄です。
内部片側には、6ヶ所の仕切とA4サイズの書類が入るサイドポケットがあります。ペンやカフ等を分けてすっきり収納できます。
背面にはファスナーポケットが付いています。
バッグ内のプラスチックケースには、仕切がついているので効率よく収納できます。

仕様底ビス付き 材質鞄/最高級牛革、仕切ケース/PP(ポリプロピレン)、アンプルケース/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート) 質量(kg)2.1 内寸法(mm)(アンプルケース)109×160×16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×210×270 アズワン品番0-8147-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25939883 RUSTICANA
99,000
98,900
108,790 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする