A点眼容器 5mLセット白 滅菌済 100個入

A点眼容器 5mLセット白 滅菌済 100個入 アズワン

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。

容量(mL)5 仕様電子線滅菌済(一括包装) 材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン) タイプ5mLセット アズワン品番0-8179-01 内容量1箱(4袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25940312 -
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする