オオサキメディカル
伸縮性ママ帯[ベリーナ] F
(1件のレビュー)
マジックテープによりワンタッチで脱着可能です。
腰の部分をカットしてありますので、排泄物などで汚れる心配がありません。
用途
手術後の保護に。産前・産後の腹帯に。
材質
内面/綿100%、外面/不織布
サイズ
F(フリー)
寸法(幅W×長さL)(cm)
30×100
アズワン品番
0-9102-01
胴回り(cm)
54~90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941825
00000046
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください