伸縮性ママ帯[ベリーナ] LL

伸縮性ママ帯[ベリーナ] LL - オオサキメディカル伸縮性ママ帯[ベリーナ] LL - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

マジックテープによりワンタッチで脱着可能です。
腰の部分をカットしてありますので、排泄物などで汚れる心配がありません。

用途手術後の保護に。産前・産後の腹帯に。材質内面/綿100%、外面/不織布寸法(幅W×長さL)(cm)30×122アズワン品番0-9102-02胴回り(cm)74~114内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594183400000047
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25941834
2019-05-22
用途: 病院

手術後 使用するのに購入しましたが 別のものだけでまなってしまいましたが よいものとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする