足湯専科

足湯専科 イノマタ化学
(6件のレビュー)

少し熱めのお湯を注いで足を浸すだけで、足湯が容易にできます。
底の突起がツボを刺激します。

材質PP(ポリプロピレン) 容量(L)18.7 目盛17L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25941974 - 0-9192-02 パールホワイト
1,100
 
 
取扱い終了
25941983 - 0-9192-03 パールグリーン
1,100
 
 
取扱い終了
25941965 - 0-9192-01 パールピンク
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25941974 - 61502307 2500 2500 足湯専科 2500シリーズ アズワン 61502307 足湯専科 2500シリーズ アズワン 1個 1,238 税込1,362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
25941983 - 63030066 2500 2500 足湯専科 イノマタ化学 63030066 足湯専科 イノマタ化学 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25941965
2021-02-10
用途:
足浴場に
その他業種

障害あるため身体洗う時は車椅子でヘルパーさんに洗ってもらっているが、冬は足下冷えてどうしようもなかったけどこれは大変ありがたいですねー。
今までは収納用のプラ容器使っていたけど温めると経年劣化が激しかった。

対象商品:
25941974
2020-03-12
用途:
足元が冷える母に購入
大成運送有限会社 様

足元が冷える15℃以下になると転倒がしやすくなるということで、入浴時や介護時に使用するために購入お湯がたくさん入り温まります。
雑巾がかけれたりするのもいいです。

対象商品:
25941983
2019-10-22
用途:
足湯+匂い対策
株式会社アヤト 様

近頃お年のせいか足が匂うようになり足湯で対策しようと大きめの樽を探しておりましたところこれ!を購入致しました。27cmの足でもすっぽりと収まりこれからに次期は寒さ対策で足湯+匂い対策++なんと角質も柔らかくなり徐々に取れていきました。一席三丁で大変嬉しく思います。

対象商品:
25941965
2019-08-21
用途:
シャワーの時に足が冷えるので、この足湯専科を購入しました。
製造業

大は小を兼ねると思い大きめを買いましたが、大きすぎです。
お湯をいっぱいにすると、移動が大変です。
もう少し小さくても良かった感じです。
折角買ったので、しばらくは使ってみようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25941965
2019-04-29
用途:
入浴できずシャワーのみのとき
その他業種

シャワーのみのとき、使用しています。数社の商品の中で、容量が大きく脛の部分まで湯が入るのが選択の理由でした。実際、たっぷりの湯の中に足をつけることができ、足浴に疲れが取れ、癒されます。商品価格も格安で、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
25941974
2019-06-12
用途:
ちょっと大きすぎたかも?
その他業種

容量の多い大きいものの方が湯が冷めにくいかな?と思い、こちらを購入。
結果、湯を入れたときの運搬が重くて大変…。
使わないときの保管場所探しに苦労しています。

10品程度の足湯では湯の温度をそこそこ保持してくれていますので、目的にはOKでしたけど。
ワンサイズ小さい普通の方で良かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする