粘着クリーナー

粘着クリーナー アズワン

抗菌剤配合で衛生的です。

仕様粘着テープサイズ/(幅)160mm×(長さ)12m、90回分、ローラーケース付き トラスコ品番836-4618 全長(mm)295 アズワン品番6-9636-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25944406 C2150
1,750
1,740
1,914 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする