高床式高反発折りたたみベッド
ベッドから立ち上がりやすい高さになっており、表面に高反発ウレタンを使用し少し硬めの寝心地です。
材質本体/スチール(粉体塗装)、マット中材/スチール・高反発ウレタン・チップウレタン、張地/ポリエステル100%
質量(kg)約30
タイプ折りたたみ
キャスターΦ40mm(ストッパー4個付き)
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)970×2000×440
アズワン品番8-1533-11
折りたたみ寸法(mm)970×310×1165
内容量1台
注意
※マジックテープ式(アズワン品番:7-6399-01、7-6399-02、7-6399-03、7-6399-04)はメッシュアタッチメントと組み合わせになります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |