組合せ投薬箱 取手付き外箱

組合せ投薬箱 取手付き外箱 CONDOR(山崎産業)

駒をライン台に乗せ、外箱にセットして使用できます。外箱は積み重ねができます。外箱には、最大で蓋付き駒(大)20個、もしくは(小)32個の収納が可能です。

材質PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)287×355×65 質量(g)580 種類取手付き外箱 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25948256 取手付き外箱(ブルー) ブルー
4,600
 
 
取扱い終了
25948265 取手付き外箱(グリーン) グリーン
4,600
 
 
取扱い終了
25948274 取手付き外箱(ピンク) ピンク
4,600
 
 
取扱い終了
25948283 取手付き外箱(イエロー) イエロー
4,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする