組合せ投薬箱 仕切り板セット

組合せ投薬箱 仕切り板セット CONDOR(山崎産業) 組合せ投薬箱 仕切り板セット CONDOR(山崎産業)

駒をライン台に乗せ、外箱にセットして使用できます。
外箱は積み重ねができます。
ライン台は移動時のガタつきを防止し、まとめて取り出す事ができます。
駒はフタ付きで、薬の混入防止や服薬の確認等に便利です。
無地シールは直接書き込む事ができます。

材質ABS樹脂 寸法(mm)286×365×64.5 質量(g)340 種類仕切り板セット アズワン品番8-2699-11 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25948292 -
1,850
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする