移座えもんボード (290×618mm)
ボード差込位置が分かりやすい形状をしています。
小さく折り畳むことができますので、車椅子での持ち運びも可能です。
付属品専用ボード袋、使用方法説明DVD
材質PP(ポリプロピレン)
色ブルー
質量(g)650
耐荷重(kg)100
アズワン品番8-3400-01
幅×長さ(mm)290×618
折りたたみ寸法(mm)145×618
内容量1個
注意
※隙間10cm、高低差が5cm以上ある場合の移乗介助には使用できません。※肘掛け跳ね上げ式(脱着式)・脚部スイングアウトの車椅子とあわせてご使用ください。