電卓付きバイブタイマー (ディスティック) ホワイト
片手で計算できるスリムタイプです。
振動でお知らせするバイブタイマー機能付きです。
触れるだけで操作できるタッチセンサー式ボタンを採用しています。
仕様マグネット・ストラップ付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
サイズ40×106×11mm
電源CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
機能電卓(8桁)・アラーム・オートパワーオフ・バイブ・タイマー
最大設定時間99時間99分99秒
最小設定時間1秒
アズワン品番8-3818-01
内容量1個