コンパクトラジオライト ブラック PR-319BK
携帯電話の充電もできる防災対策に適したLEDライト付ラジオです。
仕様防滴タイプ(JIS防滴II型)
付属品携帯電話接続ケーブル・プラグ(3種)、ハンドストラップ、アンテナ、DCジャック、イヤホンジャック
材質ABS樹脂・アルミニウム
寸法(mm)65×109×49
色ブラック
質量(g)210
電源手回し充電
機能充電・ラジオ(AM/FM)・LEDライト
光源高輝度白色LEDライト
スピーカー口径40mm
アズワン品番8-3825-02
内容量1台
注意
※一部機種等は充電できない場合があります。