待受呼出・発券システム(順番くんL)

待受呼出・発券システム(順番くんL) アズワン

設置が容易な一体型です。
前面開きですので記録紙の交換が容易で、狭い場所にも設置可能です。

付属品発券用紙×1巻、クリーナーペン×1本 材質スチール・ABS樹脂 質量(kg)約5.2kg 電源AC100V50/60Hz 表示呼び出し番号・待ち人数 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×226×713 機能音声による呼び出し・発券ログ集計プリント 記録紙58mm×120m アズワン品番8-4702-01 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25952115 JMU-100
198,000
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする