アーチサポート[ソルボ]

アーチサポート[ソルボ] アズワン アーチサポート[ソルボ] アズワン アーチサポート[ソルボ] アズワン アーチサポート[ソルボ] アズワン

偏平足・ハイアーチを補整して、歩行時の負担を軽減します。テーピングのようなサポート機能で足首の安定度を高めます。メッシュ編みで通気性がよく、ムレを防ぎます。

仕様抗菌・防臭加工 材質生地/ナイロン・PU(ポリウレタン)、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボ) 適合部位足首 内容量1袋
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25953025 63137 S
2,500
2,475
2,723 (税込)
翌々日出荷
25953034 63138 L
2,500
2,475
2,723 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする