ガーゼ二重合わせ介護寝巻 (男性用/M)

ガーゼ二重合わせ介護寝巻 (男性用/M) アズワン

袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。
短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。
ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。
肌触りがよく、吸汗性に優れています。

性別紳士用 サイズM アズワン品番8-5564-01 素材綿100% 身幅(cm)150 身丈(cm)110 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25953856 9500(男性用M)
4,350
4,307
4,738 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする