ガーゼ二重合わせ介護寝巻 (女性用/L)
袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。
短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。
ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。
肌触りがよく、吸汗性に優れています。
性別婦人用
サイズL
アズワン品番8-5564-04
素材綿100%
身幅(cm)155
身丈(cm)115
内容量1枚
袖下部はホック止めですので、寝たままでも着脱が容易です。
短めの身丈で、裾を引っ掛けにくいです。
ガーゼ2重合わせですので、適度な保温効果があります。
肌触りがよく、吸汗性に優れています。