上肢交互運動器[簡易型] R-128-AK
肩関節の可動域の増大と筋力の増強に使用します。
仕様組み立て式(要工具)
付属品自在木×1個、吊滑車×1個、握環×2個、NYロープ3m×1本、壁取付部品
材質ステンレス
質量(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×430×405
アズワン品番8-7902-11
内容量1台
注意
※壁面への設置が必要です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |