スピードラップ D-98 ひざ・もも用
自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。
通気性・伸縮性に優れています。
シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。
用途ひざ・もも用
材質アクリル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×150
適合部位ひざ・もも用
アズワン品番8-8065-13
内容量1箱
自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。
通気性・伸縮性に優れています。
シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。