受付票発券機 本体

受付票発券機 本体 アズワン

「患者様用」と「窓口提出用」の2枚つづりで発券します(1枚発券も可能)。
番号の修正は加算・減算とも容易にでき、同一番号の再発券も可能です。
ブザーと表示部で記録紙切れをお知らせします。

仕様発券枚数/1巻あたり約980枚、発券番号/1~999 付属品記録紙(PTR588X-4)×1巻(約980人分)・アース線 質量(kg)約3.8 電源AC100V50/60/Hz1A 消費電力待機時/6W、印刷時/25W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×148×265 最大印字幅(mm)54 印字方式感熱ラインドット方式 記録紙幅58mm 印字速度約1.5秒/2枚綴り アズワン品番8-8553-21 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25957925 MP-120
240,000
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする