アズワン アズワンの 医療 アズワンの 専門診療・科目別 アズワンの 耳鼻咽喉科 点鼻容器(電子線滅菌済) 30mL 乳白 点鼻容器(電子線滅菌済) 30mL 乳白 注文コード ボトルを押すと霧状に薬が噴射します。 容量(mL)30 仕様電子線滅菌済(一括包装) 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン) 色本体/乳白、キャップ/青 アズワン品番8-8763-06 内容量1箱(4袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 だ円30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25958424 だ円30 ¥4,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 耳鼻咽喉科 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 点鼻容器 20mL 乳白 2-63シリーズ 馬野化学容器 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 点鼻容器 小判 10mL 2-87シリーズ 馬野化学容器 税込¥5,388~ ¥4,898~ 点鼻容器 小判 15mL 2-88シリーズ 馬野化学容器 税込¥6,268~ ¥5,698~ 点鼻容器 10mL 原色 2-61シリーズ 馬野化学容器 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 点鼻容器 小判 20mL 2-89シリーズ 馬野化学容器 税込¥6,488~ ¥5,898~ 滅菌済 SK点鼻瓶 10mL 1ケース 100個入 シンリョウ 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 滅菌済 SK点鼻瓶 20mL 1ケース 100個入 シンリョウ 税込¥6,752 ¥6,138 バスケットへ SK点鼻瓶 未滅菌 10mL 1ケース 100本入 シンリョウ 税込¥5,861 ¥5,328 バスケットへ SK点鼻瓶 未滅菌 20mL 1ケース 100本入 シンリョウ 税込¥6,103 ¥5,548 バスケットへ 喉頭鏡 マッキントシュ Z159シリーズ フリッツメディコ 税込¥2,968~ ¥2,698~ 鼻鏡 ハルトマン ステンレス VAN(翼工業) 税込¥1,978 ¥1,798 ファイバー喉頭鏡LED ハンドル 378-60シリーズ アコマ医科工業 税込¥38,498~ ¥34,998~ トレルチ耳鏡 TY-522シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥725 ¥659 ルーツェ耳鏡 TY-523シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥769 ¥699 朝顔型耳鏡 TY-524シリーズ TAIYU(大祐医科工業) 税込¥593 ¥539 耳鏡 ルーツェ ノーブランド 税込¥384 ¥349 耳鏡 アサガオ ステンレス VAN(翼工業) 税込¥945 ¥859 鼻鏡 和辻式 ステンレス VAN(翼工業) 税込¥1,978 ¥1,798 鼻鏡・ハルトマン ステンレス E502シリーズ フリッツメディコ 税込¥2,198 ¥1,998 McGRATH MAC ディスポーザブルブレード McGRATH 10本入 日本コヴィディエン 税込¥10,998 ¥9,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療専門診療・科目別耳鼻咽喉科点鼻容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります 耳鏡 喉頭鏡 点鼻容器 鼻鏡 喉頭麻酔スプレー 鼻洗浄器 交換部品 鼻洗浄器 スペキュラ セット品 耳鼻咽喉科 捲綿子 耳鼻咽頭喉科送気球 シェアする マイページ 最近見た商品