イヤホン (テレビ・ラジオ用) 20~20000Hz

イヤホン (テレビ・ラジオ用) 20~20000Hz アズワン

片耳タイプですので、周囲の音にも反応できます。

コード長さ(m)3 質量(g)約14 形式ダイナミック型 周波数特性20~20000Hz インピーダンス32Ω アズワン品番8-8981-01 プラグ形状Φ3.5mmストレートプラグ 最大入力(mW)5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25958765 TM103BK
250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする