サージンフィルム10ミクロン

サージンフィルム10ミクロン アズワン

フィルムが薄いので、柔軟性・伸縮性に優れています。防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着材/アクリル系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000055 医薬品医療機器等法一般医療機器
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25959903 No.50 1箱(100枚) 50×70
10,080
 
 
取扱い終了

返品不可
25959912 No.60 1箱(50枚) 60×90
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
25959928 No.80 1箱(50枚) 80×120
10,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25959937 No.100 1箱(50枚) 100×150
13,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする