サージンフィルム7ミクロン No.25 25×40mm
防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。
皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。
粘着面(mm)25×40
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
アズワン品番8-9435-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000090
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1箱(50枚)
防水性・透湿性・伸縮性・遮菌性に優れています。
皮膚への刺激が少ない粘着剤を使用しています。