防水滅菌プラスター

防水滅菌プラスター アズワン 防水滅菌プラスター アズワン

防水性・遮菌性に優れ、パッドが傷口に付きにくくかぶれにくいです。

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ/PU(ポリウレタン)フィルム、パッド/ポリ蒸着ネット、粘着剤/アクリル系粘着剤 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057 医薬品医療機器等法一般医療機器
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25960025 No.50 1箱(50枚) 20×40
3,360
3,326
3,659 (税込)
翌々日出荷

返品不可
25960034 No.60 1箱(50枚) 30×60
4,200
4,158
4,574 (税込)
翌々日出荷

返品不可
25960043 No.80 1箱(30枚) 40×90
3,780
3,742
4,116 (税込)
翌々日出荷

返品不可
25960052 No.100 1箱(30枚) 50×100
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25960052 No.100 25960025 No.50 No.50 防水滅菌プラスター アズワン 25960025 防水滅菌プラスター アズワン 1箱(50枚) 3,326 税込3,659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする