大型滅菌プラスター No.100 100×160mm

大型滅菌プラスター No.100 100×160mm アズワン 大型滅菌プラスター No.100 100×160mm アズワン

シートは柔軟な不織物を使用し、適度な伸縮性です。
硬膜外麻酔及び脊椎麻酔、造影剤等の注入後の刺入部を衛生的に保護します。

パッド寸法(mm)50×100 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ/不織シート、パッド/コットン、粘着剤/アクリル系粘着剤 粘着面(mm)100×160 アズワン品番8-9442-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25960095 No.100
2,730
2,703
2,973 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする