<リットマン>ステソスコープ[マスターカーディオロジー] ブラック

<リットマン>ステソスコープ[マスターカーディオロジー] ブラック 3M(スリーエム) <リットマン>ステソスコープ[マスターカーディオロジー] ブラック 3M(スリーエム) <リットマン>ステソスコープ[マスターカーディオロジー] ブラック 3M(スリーエム)

同一面で低・高周波音を聴診できます。チェストピースを皮膚にあてたまま、低周波音と高周波音のモード切り替えができます。小児用アダプター(付属)の取り付けが可能です。音漏れを防ぎ、同時に周囲の雑音を遮断します。

材質チェストピース・耳菅/ステンレス 全長(mm)680 ダイアフラム径(Φmm)51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2161 25965083
2161 25965083
25965083 2161 ブラック、(チェストピース)ブラック
63,000
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷
2175 25965162
2175 25965162
25965162 2175 ブラック(真鍮色加工)、(チェストピース)真鍮色
63,000
59,980
65,978 (税込)
12日以内出荷
2176 25965178
2176 25965178
25965178 2176 ブラック(スモーク加工)、(チェストピース)グレー(スモーク加工)
63,000
62,980
69,278 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする