ソリッドエレクターシェルフ ドーリー無 1822×614×1892mm
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)1892
材質(本体)ステンレス
タイプドーリーなし
奥行(mm)614
間口(mm)1822
耐荷重(kg/段)180
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4588-01
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1822×614×1892
均等耐荷重(kg/段)180
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※標準セットには棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)が含まれています。
※柱、ドーリー、キャスターはスーパーエレクターシェルフと共通です。
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03