seca
デジタルコラムスケール[検定付き] 本体 seca799
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
計量台は滑りにくいラバー素材です。
メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様
組み立て式(要工具)
質量(kg)
本体/6.3
サイズ
本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
最小表示
~100kg/100g、100~200kg/200g
機能
ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ
精度等級
3級
秤量
200kg
アズワン品番
8-2697-01
内容量
1台
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25967287
seca799
¥
79,000
¥
78,210
¥
86,031
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください