seca
デジタルフラットスケール[検定付] seca878 2ディスプレイ
二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。
材質
スチール・ABS樹脂
寸法(mm)
321×362×60
質量(g)
4
電源
AC100V 50/60Hz、ACアダプター付属、単三乾電池×6本(テスト用付属)
使用範囲
100kgまで/100g、100kg以上/200g
機能
ホールド(切替) オートホールド、2in1機能、電源自動オフ(電池使用時)
精度等級
4級
秤量
200kg
アズワン品番
8-3216-01
内容量
1台
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968416
seca878
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください