心電計用電極[ケンドール アルボ] H92 スタンダード 50個入
刺激の少ない粘着ソリッドゲル+粘着テープで、肌のかぶれを軽減します。
皮膚の状態が観察できるクリアウィンドウ付きです。
ゲルが肌と電極との密着性を高め、正確で安定したモニタリングが可能です。
H92はX線透過タイプです。
- 用途
- モニタリング・検査
- 仕様
- スタンダード
- 材質
- スタンダード/PU(ポリウレタン)フォーム、電極素子/Ag(銀)・AgCl(酸化銀)
- 寸法(mm)
- 48×34
- アズワン品番
- 8-7554-04
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X00069DG002A
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋(50個)
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ







![注文コード: 心電計用電極[ケンドール アルボ] H92 スタンダード 50個入 - アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969938-160830-02.jpg)















