ECG電極用誘導コード 送信機接続用
シールド特性に優れ、ノイズを低減します。
送信機などと接続できます。
ANSI/AAMI EC53(米国のECGケーブルやリードワイヤー規格)に適合しています。
- 材質
- ケーブル/TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)
- 全長(mm)
- 900
- コネクタ
- 電極コネクタ:クリップ式
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000112
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
注意
※記載されているメーカー名は、製造会社の登録された名称または商標です。メーカー製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ
























