アズワン アズワンの 救急・衛生 アズワンの ガーゼ ガーゼ ガーゼ 注文コード 25970202 注文コード 25970202 25970218 25970227 注文コード 25970218 注文コード 25970227 尺角ガーゼにX線造影糸を織り込んであります。オートクレーブ滅菌(121℃・20分間)・EOG滅菌が可能です。 寸法(mm)300×300 材質綿・硫酸バリウムポリプロピレン糸 寸法(cm)30×30 内容量1袋(300枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 - アズワン品番 選択解除 8-7685-018-7685-028-7685-03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25970202 - 8-7685-01 ¥8,280 ¥8,197 ¥8,197 ¥9,017 (税込) 翌々日出荷 25970218 - 8-7685-02 ¥7,500 ¥7,425 ¥7,425 ¥8,168 (税込) 翌々日出荷 25970227 - 8-7685-03 ¥7,500 ¥7,425 ¥7,425 ¥8,168 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・衛生 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 御晒 オオサキメディカル 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ エレファクロスラグゼ ハクゾウメディカル 税込¥516~ ¥469~ 拭綿(R) Flat4(R) フラット4 ネイル用拭き取り綿 1ケース 1920枚×10箱入 小津産業 税込¥15,618 ¥14,198 バスケットへ 折りたたみガーゼ 16枚入×300セット入 ヨコイ 税込¥44,878 ¥40,798 バスケットへ ヒールスポンジ 3号 7.5×15cm 8p 1包 300枚入 長谷川綿行 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ セフタル・折5-4 1箱 10枚×120袋入 ホギ 税込¥64,942 ¥59,038 バスケットへ ソフトガーゼ生地 2m 1枚×360個入 ヨコイ 税込¥75,238 ¥68,398 バスケットへ ガーゼ布 30×約10m 白鶴綿業 税込¥878 ¥798 バスケットへ H166 ガーゼ 1m1P ピップ 税込¥174 ¥158 バスケットへ H275 滅菌ガーゼL24枚 ピップ 税込¥988 ¥898 バスケットへ H169 ガーゼ 10m ピップ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ H272 滅菌ガーゼL8枚 ピップ 税込¥472 ¥429 バスケットへ H168 ガーゼ5m ピップ 税込¥659 ¥599 バスケットへ H270 滅菌ガーゼS12枚 ピップ 税込¥472 ¥429 バスケットへ H271 滅菌ガーゼM10枚 ピップ 税込¥472 ¥429 バスケットへ H273 滅菌ガーゼS36枚 ピップ 税込¥988 ¥898 バスケットへ H165カットガーゼ30X30 12折 ピップ 税込¥571 ¥519 バスケットへ H274 滅菌ガーゼM30枚 ピップ 税込¥988 ¥898 バスケットへ FC モイスキンパッド M 5枚入 白十字 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ FCガーゼ1m 2枚入 白十字 税込¥218 ¥198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生ガーゼ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります 絆創膏 ガーゼ 包帯 ドレッシング・傷当て材 救急・救助用品 手袋・マスク・感染予防 サージカルテープ 手洗い・うがい・手指消毒 消毒・除菌・洗剤 脱脂綿・綿球・綿棒 氷枕・冷却 固定帯 保護用指サック エンゼルケア 婦人衛生用品 シェアする マイページ 最近見た商品