スーパーセーフティS
強力水性クリーナーコンク。アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジン外面の焼付いた油汚れ等を除去する金属や機械用の洗浄剤です。
水性洗浄剤ですので引火性、爆発性がありません。
用途
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去に。
工場フロアーの油汚れの清掃に。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃に。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清浄に。
必要に応じて水で希釈。又は原液でご使用ください。
仕様
工場フロアーの油汚れの清掃に。
車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃に。
自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清浄に。
必要に応じて水で希釈。又は原液でご使用ください。
ご使用の目安と致しまして、工場等は原液、
ご家庭等での使用の際は用途に応じて5~10倍に薄めてご使用ください。
又、ゴム・パッキン樹脂等の使用には適しておりません。
成分
ご家庭等での使用の際は用途に応じて5~10倍に薄めてご使用ください。
又、ゴム・パッキン樹脂等の使用には適しておりません。
界面活性剤
苛性ソーダ
グリコール類
アルコール
アルカノールアミン
キレート剤
精製水
染料
※指定可燃物(可燃性液体類) PRTR該当
液性アルカリ強力水性
使用温度範囲常温
臭気強
洗浄機能超強
内容量1缶(20L)
苛性ソーダ
グリコール類
アルコール
アルカノールアミン
キレート剤
精製水
染料
※指定可燃物(可燃性液体類) PRTR該当