ショルダーアクション 右

ショルダーアクション 右 ダイヤ工業
(2件のレビュー)

肩甲骨を内転した状態をキープすることでスムーズな動きをサポートします。肩から脇にかけて特殊な滑り止め生地を採用しているため滑りにくく、胸を張った状態がキープできます。
装着方法により、内旋・外旋のどちらでもサポートが可能。また、伸縮ベルトで肩を引き上げることで負担のかかりやす棘上筋の伸縮を補助し腕の上げ下ろしをスムーズにします。

仕様ズレ防止機能、通気性良、スポーツ向け 材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ウレタン 質量(g)167 適合部位 左右区別 内容量1枚
注意
※サイズ選びは上腕周囲を優先してください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26728266 000-3602 L
5,050
 
 
取扱い終了
26728275 000-3601 LL
5,050
 
 
取扱い終了

返品不可
26728284 000-3603 M
5,050
 
 
取扱い終了
26728293 000-3604 S
5,050
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26728266
2023-08-02
用途:
建設現場重機操作
有限会社篠原産業 様 (建設業・工事業)

建設作業をしていると、肩の関節が痛みます。ショルダーアクションを装着してから、肩の関節の動きと腕から肩にかけてマジックテープまで伸ばして止めるので肩が楽です。

対象商品:
26728266
2023-09-28
用途:
奥方の肩を手術後の保温
サービス業

片手で装着可能な方がいいな 後ろ周りが装着しずらいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする