メッシュアップショルダー

メッシュアップショルダー ダイヤ工業
(1件のレビュー)

材質ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、ポレステル 質量(g)137 適合部位 左右区別兼用 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26728668 000-3632 819-9827 L 8-3550-02
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
26728677 000-3630 819-9826 M 8-3550-01
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26728677
2017-10-04
用途:
介護
mark74 様

入院中に病院で貸して頂いて便利だったので購入。
調節部分も多いので、きちっと身体に合わせられます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする