WTB
タイヤゲージ
一台で測定・充気・排気ができます。
用途
乗用車・トラクター用
測定範囲(kPa)
350
最小目盛(kPa)
20
材質
真鍮
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26739712
WTG-3540
789-3051
650
700
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26739728
WTG-3510
789-3043
1250
760
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください