スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 100枚
植物生まれのアルコールとヒアルロン酸を配合しているので手肌に優しいです。
ふんわり厚手の不織布シートです。
取り出し口にスリットエラストマーキャップを採用し、シートのセットが簡単です。
尿素・11種類の天然植物エキス配合です。
色:ホワイト
用途皮膚・手指用の汚れ拭取りに、作業台や机の拭取りに、冷蔵庫内やキッチンまわりの除菌に
商品タイプ本体
トラスコ品番819-9666
材質レーヨンスパンレース
色ホワイト
シリーズスコッティ
シートサイズ(mm)130×200
効果除菌
内容量1個(100枚)
注意
※小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。※目に入らないように注意してください。
洗剤・除去剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26720356
2019-09-14
- 用途:
- 機器、指のクリーニング時に
とても柔らかく、爽やかな使い心地です。ただしあまりにも柔らかいので、PCのキーボードなどの角ばったところを拭くと、すぐにケバケバが残ってしまいます。気を付けて使えば大丈夫です。
- 対象商品:
- 26720356
2017-07-05
- 用途:
- テーブルやPC周りの掃除除菌に
植物由来のアルコールなので安心して何処にでも使用できます。
※アルコール(エタノール)と化学反応がおきない部分に限る。
アルコール(エタノール)は約20%配合されているそうです。
アルコール20%は、100均のダイソウでも売っているので、使用目的によって使い分けした方が良いと思います。
それに218円で地元では売ってます。
家計応援セールの時は198円でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 26720356
2019-01-31
- 用途:
- 作業後の手指を拭く
プラスワン 様
使用する際は中フタのアルミ箔を開けてから使いますが、開封後は比較的早く使用する必要が有りそうです。パッケージが大き目なので携帯にはかさ張ります。