防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線5m バイス付

防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線5m バイス付 ハタヤリミテッド

トラスコ品番851-3902 質量(kg)1.44 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26738355 RG-205 レフ球 2 5
13,100
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする