防雨型作業灯 リフレクターランプ300W 100V電線10m バイス付

防雨型作業灯 リフレクターランプ300W 100V電線10m バイス付 ハタヤリミテッド

トラスコ品番851-3908 質量(kg)2.45 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26738364 RG-310 レフ球 2 10
18,400
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする