耐切創手袋 カットガードG150

耐切創手袋 カットガードG150 - ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150 - ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150 - ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150 - ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150 - ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150 - ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG150 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。

用途自動車関連、設備メンテナンス仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3厚さ(mm)1.0規格EN388 2016機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他内容量1双
注意
※高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26726315CUT GUARD-G150-LL237.819ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ニトリルゴムグレー15X/B1
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26726324CUT GUARD-G150-LLLL23.5820ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ニトリルゴムグレー15X/B1
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26726333CUT GUARD-G150-MM227.518ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ニトリルゴムグレー15X/B1
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26726342CUT GUARD-G150-SS20.5717ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、ニトリルゴムグレー15X/B1
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 安全教育教材
建設業・工事業

実際に刃物で切ってみて、切創防止手袋の役割について知ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする