ファイルワゴン

ファイルワゴン サンワサプライ
(1件のレビュー)

A4ファイルやカタログなどを3段で収納できます。
棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。
ブックエンドは移動可能です。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×1120 付属品ブックスエンド×6本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)16 棚段数3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550×350×1120 総耐荷重(kg)60 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27629333 WG-100N
27,800
 
 
取扱い終了

特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27629333
2018-08-02
用途:
ファイル収納
農・林・水産業

しっかりとした作り
部屋がすっきりと片付きます
三段+最上段の上にプリンターが置けるようなオプションあれば最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする