浅深両用自動ポンプ

浅深両用自動ポンプ 日立
(1件のレビュー)

吸上高さ6mまでの浅井戸に、配管を変えて6mを超える深井戸用に。

用途浅深両用 仕様楽でか操作パネル付 周波数(Hz)50/60共用 電源コード(m)2 機能凍結防止 内容量1台
注意
※浅深両用自動ポンプは、ポンプ単独では使用できませんので、必ずジェット(別売品)と組み合わせてお使いください。
※F形以降のジェットを使用することができますが、ポンプ交換の際は性能確保のため、ジェットの交換もおすすめします。
※他社ジェットとの組み合わせはできません。
※吸上高さが12mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
※他社の除菌器とは結線接続ができません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26237758 CT-P150W 単相100 (ジェット)J15-6W 20 150 浅井戸:12、深井戸:17
92,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26237767 CT-P250W 単相100 (ジェット)J15-6W、J25-24W 25 250 浅井戸:12、深井戸:22(J25-6W組み合わせ時)、28/34(J25-24W組み合わせ時)
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26237776 CT-P400W 単相100 (ジェット)J40-6W、J75-24W、J75-35W 42 400 浅井戸:12、深井戸:23(J40-6W組み合わせ時)、29(J75-24W組み合わせ時)、35/41(J75-35W組み合わせ時)
154,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26237785 CT-P600W 単相100 (ジェット)J40-6W、J75-24W、J75-35W 42 600 浅井戸:12、深井戸:24(J40-6W組み合わせ時)、30/36(J75-24W組み合わせ時)、42/47(J75-35W組み合わせ時)
166,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26237794 CT-K250W 三相200 (ジェット)J15-6W、J25-24W 25 250 浅井戸:12、深井戸:22(J25-6W組み合わせ時)、28/34(J25-24W組み合わせ時)
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26237803 CT-K750W 三相200 (ジェット)J75-6W、J75-24W、J75-35W 42 750 浅井戸:12、深井戸:24(J75-6W組み合わせ時)、30/36(J75-24W組み合わせ時)、42/47(J75-35W組み合わせ時)
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26237767
2017-10-24
用途:
散水や洗浄等、井戸水の農業での利用。
農・林・水産業

前使用ポンプct-p250sと取付け穴が同じで、互換性があり改造しなくて取付けができました。水圧も十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする