曜日別特売

ATG-001用エアーチャッククリップ

ATG-001用エアーチャッククリップ - SK11ATG-001用エアーチャッククリップ - SK11
(14件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)1.0適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13取付ねじサイズG1/4おねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26238555-
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26238555
2025-04-15
用途: 車とバイクのタイヤエアー

しっかりとバルブにセット出来る。
バイクはバルブ周りが狭くセットしづらいが、
このサイズだとなんとか使える

2025-03-18
用途: エアー充填・計測作業

長く使用しているエアーゲージの修理交換品として購入しましたが、ピッタリ適合して使用できており大変満足しています。

対象商品 : 26238555
2025-02-07
用途: タイヤへのエアー注入と空気圧チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

古くなると、エアー漏れが起こり、正確な空気圧が計測出来ない 新しいものに取り替えたことで、作業性の向上と正確な計測が出来るようになった

2025-03-07
用途: 自動車整備
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用しています。安価ですが品質耐久性とも問題ありません。

対象商品 : 26238555
2021-08-17
用途: モノタロウスペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 ホース長さ 650mmのチャック交換
電気・ガス・熱供給・水道業

手持ちのチャックが駄目(装着時エア漏れしやすい)なので評価のいいこちらを購入。交換後問題なくエアー漏れも皆無に近く作業効率が向上します。

1が参考にしています
対象商品 : 26238555
2021-04-18
用途: 車のメンテナンス

持ってるやつが使いずらいので交換しました。めっちゃ食いつきよいです!まあ新しいので当たり前ですけど^^

1が参考にしています
対象商品 : 26238555
2020-06-08
用途: エアゲージの交換用

3年ほど使用したエアゲージのホースを交換したので同時に交換。純正部品だったので何の問題もなくジャストフィット

対象商品 : 26238555
2019-08-10
用途: タイヤ空気圧 点検 充填
工藤石油 遊ing西条SS卸売・小売業

使いやすいです。小さいので、バイクにも簡単に充填できます。コスパは大変良い!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする