曜日別特売

グラスダクト CT型

グラスダクト CT型 - タイロングラスダクト CT型 - タイロン
(4件のレビュー)

内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。
グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。
クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。

仕様不燃認定品タイプ消音使用周囲温度(℃)-10~80最大風速(m/s)10静圧(Pa)-50~300内容量1個
注意
※ビル空調で一般的に使用されるダクトです。
※消音タイプの場合、特に保温・防露効果は風速および静圧によって変化します。
全48種類を絞り込む
長さ(m)
呼び径(Φmm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26362394-1100
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
26362403-2100
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
26362412-3100
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
26362428-4100
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
26362437-5100
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
26362473-1125
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
26362552-1150
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
26362568-2150
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
26362638-1200
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
26362683-6200
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
26362717-1250
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
26362796-1300
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
26362446-6100
11,870
取扱い終了
26362455-8100
15,440
取扱い終了
26362464-10100
19,830
取扱い終了
26362482-2125
4,390
取扱い終了
26362498-3125
6,580
取扱い終了
26362507-4125
8,500
取扱い終了
26362516-5125
11,420
取扱い終了
26362525-6125
13,600
取扱い終了
26362534-8125
17,720
取扱い終了
26362543-10125
22,700
取扱い終了
26362577-3150
7,200
取扱い終了
26362586-4150
9,300
取扱い終了
26362595-5150
12,570
取扱い終了
26362604-6150
14,820
取扱い終了
26362613-8150
19,320
取扱い終了
26362622-10150
24,710
取扱い終了
26362647-2200
6,380
取扱い終了
返品不可
26362656-3200
9,570
取扱い終了
26362665-4200
12,360
取扱い終了
26362674-5200
16,480
取扱い終了
26362692-8200
25,440
取扱い終了
26362708-10200
32,410
取扱い終了
26362726-2250
8,070
取扱い終了
26362735-3250
12,100
取扱い終了
26362744-4250
15,620
取扱い終了
26362753-5250
20,680
取扱い終了
26362762-6250
24,400
取扱い終了
26362778-8250
31,950
取扱い終了
26362787-10250
40,620
取扱い終了
26362805-2300
9,980
取扱い終了
26362814-3300
14,970
取扱い終了
26362823-4300
19,340
取扱い終了
26362832-5300
25,480
取扱い終了
26362848-6300
30,030
取扱い終了
26362857-8300
39,390
取扱い終了
26362866-10300
49,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26362394
2020-09-10
用途: 空調のダクト修理

非常に使いやすく、接続がしやすかった。 配送も丁寧にされていた。

対象商品 : 26362394
2019-04-08
用途: 吸気ダクトの消音対策に使用しました。
株式会社佐藤秀建設業・工事業

探していた材料でした。確かに音が静かになったようです。助かりました。

対象商品 : 26362735
2018-08-15
用途: ロスナイ施工に
建設業・工事業

このマニアックな製品の扱いがあることに感激しました。迅速に届けてくださり、僻地での仕事に大変助かります。

対象商品 : 26362568
2017-09-25
用途: 消音の為交換
株式会社タウンハウス

消音の為交換しました。効果バツグンで音が小さくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする