硫酸

硫酸 林純薬工業
(4件のレビュー)

用途容量分析用規定液 規格VS 規定液 種別調製試薬 等級容量分析用規定液 VS 化学式H2SO4 名称硫酸 化学組成H2SO4 危険物の類別非危険物 CAS登録番号7664-93-9 内容量1本(500mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
濃度(mol/L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21304228 42000635 2-3128-12 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 0.5
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21304237 42000665 2-3128-13 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 0.05
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21304228
2023-12-05
用途:
バッテリィー液として使用したかったのですが、濃度不足でした。
田中商店 様

もっと高濃度の硫酸を販売して欲しいと思います。よろしくお願いします。

対象商品:
21304228
2020-01-28
用途:
分析計の実習
横河ソリューションサービス株式会社 様

特に問題無く使われています。
他にも必要なものがあれば購入したいと思います。

対象商品:
21304228
2016-12-15
用途:
試作商品の性能試験
製造業

このタイプの薬品は開封の有無が分かりにくかったのですが、この商品ならば開封の有無が非常によくわかってよいと思います。

対象商品:
21304228
2018-05-08
用途:
濃度(mol/L):0.5 を毎回2本ずつ購入 抽出、中和、凝集。
有限会社シリーズ 様

酸化還元電位を下げる作業時に、製品のバラつきが少ないようです。

対象商品:
21304228
2017-03-08
用途:
植物組織培養培地のPH調整
農・林・水産業

商品規格通りの品質で、使用上の効果は満足できる内容でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする