感熱ラベルプリンタ 楽ラベmini

感熱ラベルプリンタ 楽ラベmini マックス

固定レイアウト(約180種類)からお好みのレイアウトを選んで文字を書き換えたら、楽ラベmini本体に登録。
登録データは本体のみで発行できます。
(メモリ容量2MB)。ラベルサイズW32×P42で約180個程度登録できます)
パソコンの無い店舗でも、プリンタ本体だけで日付や金額を修正して発行できます。(数値のみの変更が可能です)
ファイル(レイアウト)選択も、枚数指定も、数字テンキーで直接入力だから使いやすい!
レイアウトデータはPCメールで店舗に配信できます。チェーン本部からのレイアウトデータの配信も楽ラク!

仕様排紙部/連続(ティアオフ) 付属品ラベル作成ソフト「楽々ラベルLite」、ヘッドクリーナ、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書 質量(kg)約2.2(ラベル、アダプタ、電源コード除く) ピッチ(mm)12~46 ラベル幅32mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×219×177 インターフェースUSBver2.0(フルスピード) メモリー本体内蔵/2MB 印字密度203dpi 印字方式ダイレクトサーマル方式 印字速度最大40mm/sec 使用可能ラベル上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光紙、透明感熱紙 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76151232 LP-30S
71,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76151232 LP-30S 84615389 LP-503S2/BASIC LP-503S2/BASIC ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ MAX(オフィス品・建築工具) 84615389 ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ MAX(オフィス品・建築工具) 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする