感熱ラベルプリンタ 楽ラベ LP-50SⅡシリーズ

感熱ラベルプリンタ 楽ラベ LP-50SⅡシリーズ マックス

固定レイアウト150種類! バーコードや各種表示ラベルを、手軽に作成。

質量(kg)約2.2(ラベル除く) 消費電力(W)40(発行時)、5(待機時) 電源AC100V 50/60Hz ラベル幅40、52mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×219×187 インターフェースUSBver2.0(フルスピード)、RS-232C(D-sub 9ピン) メモリー本体/5.4MB 印字密度203dpi 最大印字幅(mm)50 印字方式ダイレクトサーマル方式 印字速度最大40mm/sec 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76151241 LP-50SⅡ ラベル作成ソフト「楽々ラベルLite」、ヘッドクリーナ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 15~80 上質感熱紙・キャスト(コート紙)・ユポサーマル
115,000
 
 
取扱い終了
76151257 LP-50SHⅡ ラベル作成ソフト「楽々ラベルLite」、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 15~80(剥離発行時/28~62) 上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル
125,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76151241 LP-50SⅡ 84615389 LP-503S2/BASIC LP-503S2/BASIC ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ MAX(オフィス品・建築工具) 84615389 ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ MAX(オフィス品・建築工具) 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76151257 LP-50SHⅡ 84615389 LP-503S2/BASIC LP-503S2/BASIC ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ MAX(オフィス品・建築工具) 84615389 ラベルプリンタ 最大レイアウト登録数:約200レイアウト 排紙部:手切り ラベル長さ15mm以下は連続のみ MAX(オフィス品・建築工具) 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする