【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (ボッシュ)2607335275 ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (ボッシュ)2607335275 ※お預かり再生 ノーブランド

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

適合機種GDR14.4V(H)・GSR14.4V-2B(H)・PSR1440/B・GSB14.4VE-2B(H)・GSB14.4VE-2B(H)・GST14.4V(H)・PSR14.4V・GHO14.4V(H)・GLI14.4V・PSB14.4V・PKS14.4V・PAG14.4V・PSR1440・PSR14.4VE-2(/B) バッテリーニカド バッテリー容量(Ah)1.3A バッテリー電圧(V)14.4 充電器形名AL60DV1411・AL60DV1419・AL60DV2425・AL1450DV・AL15FC2498・AL2498FC 適合メーカーボッシュ 内容量1台
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26418254 2607335275【リサイクル】
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする