【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック)EZ9110 EZ9110 ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (パナソニック)EZ9110 EZ9110 ※お預かり再生 ノーブランド

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリーニカド バッテリー電圧(V)2.4 適合機種EZ6813・EZ6812・EZ6811・EZ3511・EZ3513・EZ3512・EZ3510 バッテリー容量(Ah)1.7A 充電器形名EZ0L80・EZ0218・EZ0209・EZ0901・EZ0217・EZ0215・EZ0216 適合メーカーパナソニック 内容量1台
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26419207 EZ9110【リサイクル】
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする